Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
0M479956
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 600 F Diamond 230X1,9X22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0M479956
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
1.9
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
1.9
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
1.9
Výška segmentu (mm)
7
Segmentácia
Zubatý
Značka
Klingspor
Model
DT 600 F Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0M479956
EAN
4014855218585
UBB
500636790429
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325372