text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 600 F Diamond 115X1,6X22,23


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges

Položka č. 9P294747
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 1.6
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges

Čísla materiálu

Položka č. 9P294747
EAN 4014855218547
UBB 500636789603
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325368
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.