text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Položka č. 6Y537383
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Iné
Počet segmentov 24
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Položka č. 6Y537383
EAN 4014855290734
UBB 500695752021
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 336221
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.