text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Položka č. 4R736482
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Iné
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Položka č. 4R736482
EAN 4014855290727
UBB 500695751866
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 336220
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.