text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 U Diamond 300X2,8X20


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Položka č. 3J130954
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Iné
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Položka č. 3J130954
EAN 4014855290758
UBB 500695752443
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 336223
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.