text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 U Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Položka č. 4S559344
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Priemer kotúča (mm) 230
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.6
Priemer kotúča (mm) 230
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Iné
Počet segmentov 15
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Položka č. 4S559344
EAN 4014855290710
UBB 500695751601
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 336219
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.