text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 AB Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Položka č. 5K268064
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Čísla materiálu

Položka č. 5K268064
EAN 4014855320042
UBB 500695770676
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 340240
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.