text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 AB Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Artikelnummer 1F822862
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Verpakt per 1

Specificaties

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 18
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Artikelnummers

Artikelnummer 1F822862
EAN 4014855319978
UBB 500695770833
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 340241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.