text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Položka č. 2N113173
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 500
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 30
Značka Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Čísla materiálu

Položka č. 2N113173
EAN 4014855301300
UBB 500695756089
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 337735
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.