text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Položka č. 5M187133
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.7
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 28
Model DT 350 A Extra

Popis

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Čísla materiálu

Položka č. 5M187133
EAN 4014855301294
UBB 500695755826
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 337734
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.