text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Položka č. 3Y167067
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Čísla materiálu

Položka č. 3Y167067
EAN 4014855301270
UBB 500695755099
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 337730
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.