Otočné stredy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
8E534339
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 350 A Diamond 300X2,8X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8E534339
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.8
Priemer kotúča (mm)
300
Vhodné na asfalt
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.8
Priemer kotúča (mm)
300
Vhodné na asfalt
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
2.8
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
18
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 350 A Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8E534339
EAN
4014855301317
UBB
500695755255
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
337731