text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 350 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Položka č. 1J851687
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na asfalt Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 18
Značka Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Čísla materiálu

Položka č. 1J851687
EAN 4014855301263
UBB 500695754837
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 337729
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.