text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 310 UT Diamond 300X3X25,4


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Položka č. 2M447749
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Čísla materiálu

Položka č. 2M447749
EAN 4014855310937
UBB 500695768464
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 339121
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.