text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 310 UT Diamond 300X3X20


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Položka č. 9Y269755
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 300
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Čísla materiálu

Položka č. 9Y269755
EAN 4014855275663
UBB 500695737022
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334092
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.