text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 300 UT Diamond 180X2,2X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Položka č. 0X964649
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.2
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.2
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.2
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Čísla materiálu

Položka č. 0X964649
EAN 4014855218417
UBB 500636787052
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325355
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.