text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 300 U Diamond 350X2,8X30


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Položka č. 6D609193
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 20
Značka Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Čísla materiálu

Položka č. 6D609193
EAN 4014855218387
UBB 500636786484
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325352
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.