text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 300 U Diamond 350X2,8X25,4


Položka č. 8A203168
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 20
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 8A203168
EAN 4014855218363
UBB 500636786062
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325350
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.