Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
3X817289
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 300 U Diamond 230X2,3X22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3X817289
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.3
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.3
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
2.3
Výška segmentu (mm)
7
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
16
Značka
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X817289
EAN
4014855218349
UBB
500636785643
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325348