Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
8R154623
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 300 U Diamond 180X2X22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8R154623
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
2
Výška segmentu (mm)
7
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
13
Značka
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R154623
EAN
4014855218332
UBB
500636785494
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325347