text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 300 U Diamond 115X1,6X22,23


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Položka č. 3S128125
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 1.6
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 8
Značka Klingspor
Model DT 300 U Extra

Popis

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Čísla materiálu

Položka č. 3S128125
EAN 4014855218318
UBB 500636785072
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325345
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.