Otočné stredy
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
Obrábanie
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
4R778201
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 300 F Diamond 180X1,6X22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4R778201
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer kotúča (mm)
180
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer kotúča (mm)
180
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
1.6
Výška segmentu (mm)
7
Segmentácia
Zubatý
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R778201
EAN
4014855218455
UBB
500636787888
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325359