Otočné stredy
Všetky kategórie
Brands
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
Sústruženie
Otočné stredy
5O433023
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 300 F Diamond 100X1,6X22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Celý popis
Položka č.
5O433023
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
1.6
Priemer kotúča (mm)
100
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
1.6
Priemer kotúča (mm)
100
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
1.6
Výška segmentu (mm)
7
Segmentácia
Iné
Značka
Klingspor
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Čísla materiálu
Položka č.
5O433023
EAN
4014855253043
UBB
500695717891
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
330623