text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DN 600 U Diamond 80X6X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Položka č. 7K808989
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 6
Priemer kotúča (mm) 80
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 6
Priemer kotúča (mm) 80
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 6
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 6
Značka Klingspor
Model DN 600 U Supra

Popis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Čísla materiálu

Položka č. 7K808989
EAN 4014855252831
UBB 500695719202
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 330630
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.