text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DN 600 U Diamond 125X4,5X22,23


Položka č. 8V839816
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 4.5
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 4.5
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 4.5
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 10
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 8V839816
EAN 4014855218677
UBB 500636792243
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325381
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.