text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DN 600 U Diamond 115X8X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Položka č. 0K328720
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 8
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 8
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 9
Značka Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Čísla materiálu

Položka č. 0K328720
EAN 4014855252862
UBB 500695719871
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 330658
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.