text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DN 600 U Diamond 115X4,5X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Položka č. 9E849835
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 4.5
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na tehly Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 4.5
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 4.5
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 9
Model DN 600 U Supra

Popis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Čísla materiálu

Položka č. 9E849835
EAN 4014855218660
UBB 500636792086
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325380
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.