text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový brusný kotouč DT 310 UT Diamond 180X2,5X22,23


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers - For cutting clay and roof tiles

Položka č. 8M416132
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na strešné škridly Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na strešné škridly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 10
Segmentácia Zubatý
Značka Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers - For cutting clay and roof tiles

Čísla materiálu

Položka č. 8M416132
EAN 4014855275649
UBB 500695736602
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.