text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Diamantový brusný kotouč 180X7,8X22,23


Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Položka č. 6I280187
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 7.8
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 7.8
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 7.8
Výška segmentu (mm) 5.5
Segmentácia Iné
Počet segmentov 24
Značka Klingspor
Model DS 600 S Supra

Popis

Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Položka č. 6I280187
EAN 4014855256051
UBB 500695724806
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 331025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.