text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový brusný kotouč 125X7,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Položka č. 9S294476
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné na kov Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Miskový kotúč Áno
Vhodné pre pórobetón Áno
Šírka segmentu (mm) 7.2
Výška segmentu (mm) 5
Počet segmentov 18
Značka Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Popis

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Položka č. 9S294476
EAN 4014855256174
UBB 500695725480
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 331028
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.