text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový brusný kotouč 115X8,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Položka č. 7E811250
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 8.2
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 8.2
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 8.2
Výška segmentu (mm) 5.5
Segmentácia Iné
Počet segmentov 14
Značka Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Popis

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Položka č. 7E811250
EAN 4014855256167
UBB 500695725225
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 331027
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.