Diamantové brúsne kotúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Diamantové brúsne kotúče
9L048895
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
Klingspor Diamantový brusný kotouč 100X8,2X22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9L048895
Použitie
Brúsenie
Hrúbka (mm)
8.2
Priemer kotúča (mm)
100
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Hrúbka (mm)
8.2
Priemer kotúča (mm)
100
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
8.2
Výška segmentu (mm)
5.5
Segmentácia
Iné
Počet segmentov
14
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DS 600 A Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L048895
EAN
4014855256150
UBB
500695725068
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
331026