text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Diamantový brusný kotouč 100X7X22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Položka č. 5B997661
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 7
Priemer kotúča (mm) 100
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 7
Priemer kotúča (mm) 100
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 7
Výška segmentu (mm) 5.5
Segmentácia Iné
Počet segmentov 14
Značka Klingspor
Model DS 300 B Extra

Popis

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Položka č. 5B997661
EAN 4014855253098
UBB 500695717636
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 330622
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.