Diamantové brúsne kotúče
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
Diamantové brúsne kotúče
0H438148
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
Klingspor Diamantový brusný kotouč 100X7,2X22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0H438148
Použitie
Brúsenie
Hrúbka (mm)
7.2
Priemer kotúča (mm)
100
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Hrúbka (mm)
7.2
Priemer kotúča (mm)
100
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
7.2
Výška segmentu (mm)
5.5
Segmentácia
Iné
Počet segmentov
16
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DS 600 S Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H438148
EAN
4014855256006
UBB
500695724236
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
331022