text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cup disk 180 x 8,5 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Položka č. 2D247782
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 8.5
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 8.5
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 5.5
Výška segmentu (mm) 8
Segmentácia Iné
Počet segmentov 24
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Popis

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Položka č. 2D247782
EAN 4014855218653
UBB 500636791823
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 325379
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.