text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Cup disk 125 x 7 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Položka č. 9H085532
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 5
Výška segmentu (mm) 7
Segmentácia Iné
Počet segmentov 18
Značka Klingspor
Model DS 300 B Extra

Popis

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Položka č. 9H085532
EAN 4014855218486
UBB 500636788464
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 325362
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.