text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cup disk 115 x 7 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Položka č. 9T160620
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 5.5
Výška segmentu (mm) 8.2
Segmentácia Iné
Počet segmentov 14
Značka Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Popis

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Položka č. 9T160620
EAN 4014855218479
UBB 500636788209
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 325361
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.