text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cleaning fleece 200X13X13


Položka č. S0557.000.200
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 13
Max. počet otáčok (1/min) 3800
Priemer 200
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 200
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 13
Max. počet otáčok (1/min) 3800
Priemer 200
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 200
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 13
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodná na nátery Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 200
Model PW 2000
Type Nonwoven Disc

Čísla materiálu

Položka č. S0557.000.200
EAN 4014855070404
UBB 500504167130
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 241380
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.