text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny valec KL 361JF 40 mm granulácia 40 na kovový korund


Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Položka č. S0101.000.040
Šírka 40
Typ Roll
Dĺžka (mm) 50000
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 40
Typ Roll
Dĺžka (mm) 50000
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 40
Rozptyl Dense
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 2200
HS kód 68052000
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Popis

Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Čísla materiálu

Položka č. S0101.000.040
EAN 4014855014521
UBB 240216420382
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3833
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.