text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny valec KL 361JF 40 mm granulácia 100 pre kovový korund


Zelo kvalitetna univerzalna tkanina. Optimalno prilagajanje pri obdelavi kontur. Enostavno se odtrga od role

Položka č. S0101.000.100
Šírka 40
Typ Roll
Dĺžka (mm) 50000
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 40
Typ Roll
Dĺžka (mm) 50000
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 100
Rozptyl Dense
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 1200
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Popis

Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Čísla materiálu

Položka č. S0101.000.100
EAN 4014855014446
UBB 240216420614
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3837
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.