text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny valec 45 x 30 G40


Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Položka č. 7N920727
Priemer 45
Typ Iné
Dĺžka (mm) 5000
Materiál nosiča Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 45
Typ Iné
Dĺžka (mm) 5000
Materiál nosiča Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 40
Špeciálna vlastnosť pásového spoja Iné
Vzor otvorov Žiadne
Značka Klingspor
Model CS 451 X
Type Spiral Band

Popis

Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Čísla materiálu

Položka č. 7N920727
EAN 4014855276820
UBB 500695748821
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 334247
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.