text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny valec 115 x 25000 G150


Advantages: Very good distribution of sanding pressure due to elastic and conforming foam backing, therefore preventing over sanding of thin coatings and providing a very fine finish - High flexibility and very good adaptability to contours and profiles - Reduced clogging due to additional stearate coating and semi-open coated grain - Easy handling by tearing handy pads from a pre-perforated roll out of a dispenser box - Dimensions of abrasive pads: 115 x 140 mm, approx. 180 pcs

Položka č. 4I061701
Šírka 115
Typ Roll
Dĺžka (mm) 25000
Materiál nosiča Penový materiál
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 115
Typ Roll
Dĺžka (mm) 25000
Materiál nosiča Penový materiál
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodná na nátery Áno
Granulácia podľa CAMI 150
Rozptyl Napoly otvorené
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Model PS 73 BWF
Type Abrasive Roll

Popis

Advantages: Very good distribution of sanding pressure due to elastic and conforming foam backing, therefore preventing over sanding of thin coatings and providing a very fine finish - High flexibility and very good adaptability to contours and profiles - Reduced clogging due to additional stearate coating and semi-open coated grain - Easy handling by tearing handy pads from a pre-perforated roll out of a dispenser box - Dimensions of abrasive pads: 115 x 140 mm, approx. 180 pcs

Čísla materiálu

Položka č. 4I061701
EAN 4014855251568
UBB 500695706662
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 325711
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.