text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny pohár C16 R 100/55 mm kameň/betón (prípadne liaty) 16 otvor 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. 3L084236
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Priemer brúsneho kotúča (mm) 100
Ambalat la 6
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Priemer brúsneho kotúča (mm) 100
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka KLINGSPOR
Model C 16 R Supra; Kronenflex

Popis

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 3L084236
EAN 4014855012664
UBB 500513230747
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13727
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.