text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny papier PS 11 L280xW230mm granulácia 600 pre farby/kovy SiC


Specialen proizvod za popravilo avtomobilov in barvanja.Idealen za trde in odporne površine. Odlično prilagajanje diska.Lahko se uporablja za suho in mokro brušenje

Položka č. S0001.000.600
Šírka 230
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 280
Vodotesný Áno
Materiál nosiča Papír
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 230
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 280
Vodotesný Áno
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Áno
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Granulácia podľa CAMI 600
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 11
Model PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Čísla materiálu

Položka č. S0001.000.600
EAN 4014855018956
UBB 404216111421
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2009
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.