text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Klingspor Brúsny papier K40


Položka č. S0765.005.040
Šírka 93
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 230
Tvar dierky Žiadne
Vodotesný Nie
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Šírka 93
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 230
Tvar dierky Žiadne
Vodotesný Nie
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Nie
S perforáciou na odsávanie prachu Nie
Upevnenie na háčik a slučku Nie
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 40
Rozptyl Napoly otvorené
Vzor otvorov Žiadne
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť veľmi jemná
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 167
HS kód
Model PL 31 B
Type Finishing Paper

Čísla materiálu

Položka č. S0765.005.040
EAN 4014855068883
UBB 500500770937
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 241732
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.