text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny pás 9 x 533


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Položka č. 0F339401
Šírka 9
Typ -
Dĺžka (mm) 533
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 9
Typ -
Dĺžka (mm) 533
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 180
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť veľmi jemná
Značka Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Popis

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Čísla materiálu

Položka č. 0F339401
EAN 4014855088683
UBB 500513293604
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 258654
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.