text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny kotúč 12522,23 G40


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Položka č. 3F536575
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Popis

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Čísla materiálu

Položka č. 3F536575
EAN 4014855247882
UBB 500695713676
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 330005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.