text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny kotúč 115 x 22,23 mm G60


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Položka č. 0M588321
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 60
Vzor otvorov Žiadne
Značka Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Popis

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Čísla materiálu

Položka č. 0M588321
EAN 4014855247745
UBB 500695712439
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 329994
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.