text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny kotúč 115 x 22,23 mm G80


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Položka č. 6Q941422
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Popis

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Čísla materiálu

Položka č. 6Q941422
EAN 4014855247769
UBB 500695712686
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 329995
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.