text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny blok H655 ASSORTI


Univerzalna ročna brusilna opeka za čiščenje in končno obdelavo. Lahko se uporablja na mnogih materialih. Čistilna zmogljivost je občutno povečana pri uporabi aditivov. Mehko brušenje zaradi elastične strukture. Uporablja se ga lahko, dokler se popolnoma ne obrabi

Položka č. S0680.001.100
Šírka 80
Hrúbka (mm) 20
Dĺžka (mm) 50
Materiál nosiča Plast
Granulácia 240
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 80
Hrúbka (mm) 20
Dĺžka (mm) 50
Materiál nosiča Plast
Granulácia 240
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre kameň Áno
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Silikónový karbid
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 100
Model SFK 655 Set
Type Hand Block Set

Čísla materiálu

Položka č. S0680.001.100
EAN 4014855021789
UBB 500504796532
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 72129
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.